Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DISPLAY VISIONS LCD-Display (B x H x T) 82 x 60.5 x 12.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A099982
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EAEDIPTFT32-ATP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
Intelligentes TFT Farbdisplay mit 320x240 Punkten Auflösung (3.2" 1/4-VGA) und integriertem Touchpanel. Inkl. Interface RS-232, SPI oder I²C-Bus. Mit Pins im Raster 2,54mm zum Sockeln oder Einlöten in eine Platine. Zeichensätze und Grafikfunktionen sind bereits eingebaut. Mit FLASH zum Ablegen von Bildern, Texten und kompletten Bildschirmseiten. Die Montage erfolgt über integrierte Pins oder die im Lieferumfang enthaltenen Laschen bzw. mithilfe einer als Zubehör erhältlichen Einbaublende.
Weitere Informationen:
Tiefe:
12.3 mm
Höhe:
60.5 mm
Breite:
82 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperaturbereich:
-20 - 70 °C °C
Max. Stromaufnahme:
37 mA
Betriebsspannung max.:
5 V/AC
Betriebsspannung min.:
3.30 V/AC
Betriebsspannungsbereich:
3.30 - 5 V/AC
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
LCD-Display
Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, Touch Display, Touchdisplay, graphische displays, DISPLAY VISIONS, LED-Display, LC-Display
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
Frei Haus
ab € 207,59*
€ 243,29*
1
€ 5,90*
ab € 214,16*
€ 243,30*
1
Frei Haus
ab € 226,38*
€ 255,51*
5
Frei Haus
ab € 242,27*
€ 276,39*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 367,76*
€ 415,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,29*
€ 289,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,74*
€ 286,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 238,26*
€ 283,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,97*
€ 272,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,05*
€ 266,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,59*
€ 247,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.