Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; grafisch; 240x128; STN Negative; blau; 113x70mm; 4,2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; grafisch; 240x128; STN Negative; blau; 113x70mm; 4,2"
Display: LCD; grafisch; 240x128; STN Negative; blau; 113x70mm; 4,2"
Artikel-Nr.:
     2805-EAEDIP240B-7LWT
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EA EDIP240B-7LWTP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
Hersteller: DISPLAY VISIONS
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Schnittstelle: SPI;I2C;RS232
Anzahl Pole: 40
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x20
Kontaktraster: 2,54mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 240x128
Display-Typ: LCD
Displaytechnologie: STN Negative
Displayabmessung (H x B): 96x60,4mm
Hintergrundfarbe: blau
Bildschirmdiagonale: 4,2"
Abmessungen: 113x70mm
Display-Eigenschaften: inteligent
Tochpanel: Widerstand
Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, graphische displays
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 211,78*
€ 245,50*
Frei Haus
ab € 210,82*
€ 271,64*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 321,88*
€ 375,21*
Frei Haus
ab € 315,30*
€ 376,57*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,50*
€ 292,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,92*
€ 291,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,07*
€ 276,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,32*
€ 268,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,78*
€ 252,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Visaton
2823
ab € 7,49*
Zubehör
Display Visions
EA EVALEDIP240B
ab € 208,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.