Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display Visions 4.5Zoll Monochrom LCD Resistiv, Graphisch 240 x 128pixels reflektiv, I2C, RS232, SPI Interface


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7588784
Hersteller:
     Display Visions
Herst.-Nr.:
     EA eDIP240B-7LWTP
EAN/GTIN:
     5059045924784
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
Display Kompatibilität = Graphisch
Auflösung = 240 x 128pixels
Anzeigebereich Größe = 96 x 60mm
Schnittstellen Typ = I2C, RS232, SPI
Äußere Tiefe = 10.8mm
Beleuchtungsfarbe = Blau, Weiß
Abmessungen Außen = 113 x 70 x 10.8mm
Display Matrix = FSTN
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperaturbereich = -20 → +70°C

Intelligente grafische Anzeigemodule Serie EA eDIP, Electronic Assembly. Die intelligenten monochromen grafischen Anzeigemodule der Serie EA eDIP von Electronic Assembly besitzen eine Reihe von Grafikfunktionen. Die grafischen Anzeigemodule besitzen integrierte Schriftarten und ein Touch-Screen-Panel und können mit sprachähnlichen High-Level-Grafikbefehlen über eine der drei Schnittstellen (RS-232, SPI oder I ;sup>2 ;/sup>C) programmiert werden. LCD-Grafikanzeige mit einer Reihe von Grafikfunktionen Schriftarten können mit Pixelgenauigkeit eingestellt werden, mit 8 integrierten Schriftarten Zoom und 90° Rotation von Schriftarten 3 verschiedene integrierte Schnittstellen: RS-232, I ;sup>2 ;/sup>C-Bus oder SPI-Bus + 5-V-Netzteil mit Einfachausgang Zwischenspeicherfunktionen, Pull-Down-Menüs Interner Speicher für bis zu 256 Bilder Programmierbare Makros Kombination von Text und Grafik, Blinkattribut: ein/aus/invertiert Analoges Touchscreen-Panel: variables Raster Frei definierbare Tasten und Schalter
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
Graphisch
Auflösung:
240 x 128pixels
Anzeigebereich Größe:
96 x 60mm
Schnittstellen Typ:
I2C, RS232, SPI
Äußere Tiefe:
10.8mm
Beleuchtungsfarbe:
Blau, Weiß
Abmessungen Außen:
113 x 70 x 10.8mm
Display Matrix:
FSTN
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +70°C
Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, graphische displays, 7588784, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays monochrom, Display Visions, EAeDIP240B7LWTP, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Monochrome Displays
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 201,95*
€ 259,28*
€ 5,90*
ab € 208,54*
€ 259,29*
Lager 108
Frei Haus
ab € 233,71*
€ 296,46*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 322,70*
€ 378,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,46*
€ 352,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,36*
€ 333,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,06*
€ 320,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,33*
€ 290,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,71*
€ 278,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Visaton
2823
ab € 7,49*
Zubehör
Display Visions
EA EVALEDIP240B
ab € 209,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.