Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; grafisch; 102x64; STN Negative; blau; 39x38,1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; grafisch; 102x64; STN Negative; blau; 39x38,1mm
Display: LCD; grafisch; 102x64; STN Negative; blau; 39x38,1mm
Artikel-Nr.:
     2805-EADOGS102B-6
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EA DOGS102B-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
Hersteller: DISPLAY VISIONS
Versorgungsspannung: 2,5...3,3V DC
Schnittstelle: 4-wire SPI
Anzahl Pole: 14
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x14
Kontaktraster: 2,54mm
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 102x64
Display-Typ: LCD
Controller-Art: UC1701
Displaytechnologie: STN Negative
Displayabmessung (H x B): 36x25mm
Hintergrundfarbe: blau
Abmessungen: 39x38,1mm
Passendes Zubehör: EALED39X41-A;EALED39X41-GR;EALED39X41-W
Unterstützter Zeichensatz: europäisch;japanisch;Kyrillisch
Tochpanel: Fehlen
Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, graphische displays
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 13,24*
€ 16,06*
1
€ 4,00*
ab € 12,53*
€ 19,01*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 11,59*
€ 19,87*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 17,39*
€ 26,11*
6 Tage
2
1
€ 6,99*
ab € 38,15*
€ 50,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 35 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.