Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DISPLAY VISIONS LCD-Display (B x H x T) 39 x 41 x 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DISPLAY
DISPLAY
Artikel-Nr.:
     1039H-940910182554
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EADOGS102B-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
DISPLAY VISIONS LCD-Display (B x H x T) 39 x 41 x 2mm

Grafikdisplay der DOG-Serie mit 102x64 Pixel. Flaches COG-Display in STN blau mit SPI-Interface für single supply 3,3V. Mit Pins für direkte Platinenmontage (Raster 2,54mm). Inkl. Kontroller UC1701. Auch in diversen Farben und Ausführungen lieferbar. Die Beleuchtung wird separat dazu bestellt und ist in dieser Ausführung unbedingt erforderlich. Wir empfehlen eine weiße Beleuchtung.

Kategorie: LCD-Display
Betriebsspannungsbereich: 2.70 - 3.30 V/DC
Max. Stromaufnahme: 0.25 mA
Temperaturbereich: -20 - 70 °C
Betriebsspannung min.: 2.70 V/DC
Länge (Tiefe): 2 mm
Höhe: 41 mm
Produkt-Art: LCD-Display
Breite: 39 mm
Betriebsspannung max.: 3.30 V/DC
Max. Temperatur: 70 °C
Min. Temperatur: -20 °C
Hersteller-Nr.: EADOGS102B-6
EAN: - - - - - -

Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, graphische displays, DISPLAY VISIONS, EADOGS102B-6, LED-Display, LC-Display, LCD
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 13,24*
€ 16,06*
1
€ 4,00*
ab € 12,53*
€ 19,01*
1
€ 5,90*
ab € 11,59*
€ 19,87*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 17,39*
€ 26,11*
Lager 1039
2
1
€ 6,99*
ab € 38,15*
€ 50,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.