Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; alphanumerisch; FSTN Negative; 16x3; schwarz; PIN: 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; alphanumerisch; FSTN Negative; 16x3; schwarz; PIN: 20
Display: LCD; alphanumerisch; FSTN Negative; 16x3; schwarz; PIN: 20
Artikel-Nr.:
     2805-EADOGM163S-A
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EA DOGM163S-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Hersteller: DISPLAY VISIONS
Versorgungsspannung: 3,3...5V DC
Interface: SPI;8bit BUS
Anzahl Pole: 20
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x20
Kontaktraster: 2,54mm
Display-Art: alphanumerisch
Display-Typ: LCD
Controller-Art: ST7036
Displaytechnologie: FSTN Negative
Displayabmessung (H x B): 51x14,5mm
Hintergrundfarbe: schwarz
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 16x3
Abmessungen: 55x27,94mm
Passendes Zubehör: EALED55X31-A;EALED55X31-B;EALED55X31-G;EALED55X31-R;EALED55X31-RGB;EALED55X31-W
Display-Eigenschaften: variable Zeichengröße
Unterstützter Zeichensatz: englisch;japanisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.