Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; alphanumerisch; STN Negative; 8x1; blau; 55x17,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EADOGM081B-A
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EA DOGM081B-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Hersteller: DISPLAY VISIONS
Versorgungsspannung: 3,3...5V DC
Schnittstelle: SPI;8bit BUS
Anzahl Pole: 20
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x20
Kontaktraster: 2,54mm
Display-Art: alphanumerisch
Display-Typ: LCD
Controller-Art: ST7036
Displaytechnologie: STN Negative
Displayabmessung (H x B): 51x14,5mm
Hintergrundfarbe: blau
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 8x1
Abmessungen: 55x17,5mm
Passendes Zubehör: EALED55X31-A;EALED55X31-B;EALED55X31-G;EALED55X31-R;EALED55X31-RGB;EALED55X31-W
Display-Eigenschaften: variable Zeichengröße
Unterstützter Zeichensatz: englisch;japanisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.