Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; grafisch; 240x128; STN Negative; blau; 113x70mm; LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; grafisch; 240x128; STN Negative; blau; 113x70mm; LED
Display: LCD; grafisch; 240x128; STN Negative; blau; 113x70mm; LED
Artikel-Nr.:
     2805-EADIP240B-7KLW
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EA DIP240B-7KLW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Hersteller: DISPLAY VISIONS
Versorgungsspannung: 3...5V DC
Schnittstelle: 8bit BUS
Anzahl Pole: 40
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x20
Kontaktraster: 2,54mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 240x128
Display-Typ: LCD
Controller-Art: T6963C
Displaytechnologie: STN Negative
Displayabmessung (H x B): 96x60,4mm
Hintergrundfarbe: blau
Abmessungen: 113x70mm
Tochpanel: Fehlen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 121,84*
€ 156,96*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 124,30*
€ 159,00*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,00*
€ 189,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,20*
€ 182,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 146,01*
€ 173,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,54*
€ 173,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,49*
€ 160,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,30*
€ 147,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.