Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LCD-Grafikanzeige 240 x 128 5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17540997
Hersteller:
     Display Visions
Herst.-Nr.:
     EA DIP240B-7KLW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
LCD-Grafikanzeige, Typ=EA DIP240B-7KLW, Breite=113 mm, Grösse des Anzeigedisplays (Breite)=60.4 mm, Grösse des Anzeigedisplays (Länge)=96 mm, Höhe=70 mm, Länge=10.8 mm, Stromversorgung max.=5 V, Displayaufbau=LCD, Farbe Hintergrundbeleuchtung=Weiss, Schnittstellentyp=8-Bit Parallel, Pixelauflösung=240 x 128
Weitere Suchbegriffe: LCD-Grafikanzeige
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
37
Frei Haus
ab € 111,06*
€ 149,31*
€ 5,90*
ab € 122,21*
€ 164,37*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,31*
€ 177,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,07*
€ 175,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 139,39*
€ 165,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,46*
€ 155,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,76*
€ 147,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,06*
€ 132,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.