Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; alphanumerisch; FSTN Positive; 16x2; 68x26,8mm; LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; alphanumerisch; FSTN Positive; 16x2; 68x26,8mm; LED
Display: LCD; alphanumerisch; FSTN Positive; 16x2; 68x26,8mm; LED
Artikel-Nr.:
     2805-EADIP162J-DN3LW
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EA DIP162J-DN3LW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Hersteller: DISPLAY VISIONS
Versorgungsspannung: 2,7...5V DC
Schnittstelle: 8bit BUS
Anzahl Pole: 18
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x9
Kontaktraster: 2,54mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Display-Art: alphanumerisch
Zeichenhöhe: 6,68mm
Display-Typ: LCD
Zeichenbreite: 2,96mm
Controller-Art: HD44780
Displaytechnologie: FSTN Positive
Displayabmessung (H x B): 61x19mm
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 16x2
Abmessungen: 68x26,8mm
Unterstützter Zeichensatz: englisch;japanisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.