Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; alphanumerisch; STN Positive; 16x2; 68x26,8mm; LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; alphanumerisch; STN Positive; 16x2; 68x26,8mm; LED
Display: LCD; alphanumerisch; STN Positive; 16x2; 68x26,8mm; LED
Artikel-Nr.:
     2805-EADIP162-DHNLED
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EA DIP162-DHNLED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Hersteller: DISPLAY VISIONS
Versorgungsspannung: 2,7...5V DC
Schnittstelle: 8bit BUS
Anzahl Pole: 18
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x9
Kontaktraster: 2,54mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: gelb-grün
Display-Art: alphanumerisch
Zeichenhöhe: 6,68mm
Display-Typ: LCD
Zeichenbreite: 2,96mm
Controller-Art: HD44780
Displaytechnologie: STN Positive
Displayabmessung (H x B): 61x19mm
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 16x2
Abmessungen: 68x26,8mm
Unterstützter Zeichensatz: englisch;japanisch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 21,03*
€ 30,11*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 18,79*
€ 30,50*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 25,55*
€ 36,05*
€ 4,00*
ab € 21,95*
€ 36,81*
8 Tage
2
€ 6,99*
ab € 48,11*
€ 62,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.