Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 40A; 500/250VAC; Schraube M5; EAC10


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EAC10-40-T
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     EAC10-40-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
hh sicherung
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Montage: Schraube M5
Nennspannung: 500/250V AC
Widerstand: 1,71mΩ
Nennstrom: 40A
Abschaltfähigkeit: 10kA / 250V AC;2kA / 500V AC
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 48,9x10,4x13,2mm
Verpackungs-Art: Karton;Tray
Herstellerserie: EAC10
Ausschaltcharakteristika: 1In: min 1h;2In: max 2min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.950,3125*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 450 Stück (ab € 6,55625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.212,5905*
€ 3.822,9827
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.170,691*
€ 3.773,12229
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.050,0235*
€ 3.629,52797
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.992,32*
€ 3.560,8608
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.950,3125*
€ 3.510,87188
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.