Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Strom-Überwachungsrelais; AC Strom; 10÷40VDC; analog; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Strom-Überwachungsrelais; AC Strom; 10÷40VDC; analog; IP20
Modul: Strom-Überwachungsrelais; AC Strom; 10÷40VDC; analog; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-E83-2050
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     E83-2050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais
Phasensequenzrelais
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...50°C
Ausgangs-Art 1: analog
Stromquelle: Versorgung aus Stromschleifen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 10...40V DC
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Äußere Abmessungen: 22,5x55,4x47,4mm
Modul-Typ: Strom-Überwachungsrelais
Kontrollierte Größe: AC Strom
Bereich der kontrollierten Größe: 0...50A
Herstellerserie: E83
Elektrische Ausgangsparameter 1: 4...20mA
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 112,49*
€ 136,29*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 106,23*
€ 142,66*
2 Tage
36
Frei Haus
ab € 123,53*
€ 144,96*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 130,18*
€ 153,07*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 128,87*
€ 162,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,33*
€ 193,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,27*
€ 191,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,21*
€ 168,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,57*
€ 162,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,87*
€ 153,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.