Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler 0-50AAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15650862
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     E83-2050
EAN/GTIN:
     8030956039474
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Stromwandler 0-50AAC, Typ=E83-2050, Analoge Ausgänge=1, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Digitale Ausgänge=-999, Eingangsfrequenz=1 kHz, Eingangsstrom=50 A, Genauigkeit=2 %, Analogausgangstyp=4 bis 20 mA, Ausgangstyp=Strom, Gehäusematerial=ABS, Montageart=DIN-Schienenmontage
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
24 mm
Nettogewicht:
73 g
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
73 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504318090
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsrelais, überwachungsrelais, Stromwandler 0-50AAC
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 114,65*
€ 137,89*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 126,62*
€ 153,14*
4 Tage
3
€ 6,95*
ab € 129,53*
€ 154,41*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 135,02*
€ 158,45*
€ 6,90*
ab € 128,85*
€ 161,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,89*
€ 164,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,04*
€ 159,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,17*
€ 153,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,54*
€ 147,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,65*
€ 136,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.