Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel-Adapter; DIN 43650 Stecker,M12 männlich; PIN: 3; IP67; 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel-Adapter; DIN 43650 Stecker,M12 männlich; PIN: 3; IP67; 2m
Kabel-Adapter; DIN 43650 Stecker,M12 männlich; PIN: 3; IP67; 2m
Artikel-Nr.:
     2805-E70350
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     VSTGH050MSS0002B03VDAA041--S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN Kabel
din kabel
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: IFM ELECTRONIC
Gehäuse: Format A
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 3
Steckverbinder-Variante: mit LED;mit Sicherungsdiode
Leitungslänge: 2m
Anschluss-Typ: Kabel - Adapter
Bauart Kabel/Anschluss: M12 männlich;DIN 43650 Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.