Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0÷1,3m; NPN / PNP; LIGHT-ON


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-E67-LRDP130-HLD
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     E67-LRDP130-HLD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Fotoschalter
Lichtsensor
Photoschalter
Hersteller: EATON ELECTRIC
Betriebstemperatur: -35...55°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 18...30V DC
Gehäuse-Material: Kunststoff
Äußere Abmessungen: 166x59x43mm
Anzahl Pole: 4
Betriebsstrom max.: 0,1A
Reaktions-Art: Spiegelung
Bereich: 0...1,3m
Betriebsmodi des Sensors: LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: NPN / PNP
Anschlüsse: Verbinder M12
Reaktionszeit: <15ms
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Weitere Suchbegriffe: fotosensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,87*
€ 399,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,49*
€ 386,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,83*
€ 365,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,73*
€ 357,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,79*
€ 327,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.