Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encoder: inkremental; UStrom: 5VDC; 100Impulse/Umdrehung; IP50


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-E60H-20-100-3-T-24
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     E60H20-100-3-T-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental
Hersteller: AUTONICS
Betriebstemperatur: -10...70°C
Dichtheitsklasse: IP50
Versorgungsspannung: 5V DC
Äußere Abmessungen: Ø60x42mm
Frequenzwechsel max.: 300kHz
Ausgangskonfiguration: Push-Pull
Anschlüsse: 2m Leitung
Sensoreneigenschaften: Öffnung unter der Welle Ø20mm
Auflösung: 100Impulse/Umdrehung
Encoder-Typ: inkremental
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 145,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,25*
€ 172,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,90*
€ 171,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,93*
€ 142,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,12*
€ 117,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,89*
€ 108,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.