Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Regulator; Temperatur; SPST-NO; OUT 2: SPST-NO; E5CC; 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Regulator; Temperatur; SPST-NO; OUT 2: SPST-NO; E5CC; 24VDC
Modul: Regulator; Temperatur; SPST-NO; OUT 2: SPST-NO; E5CC; 24VDC
Artikel-Nr.:
     2805-E5CC-RX3D5M-000
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E5CC-RX3D5M-000
EAN/GTIN:
     4549734266406
Suchbegriffe:
Digitaler Temperaturregler
Digitales Thermostat
Digitalthermostat
Prozessregler
Hersteller: OMRON
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -10...55°C
Verwendeten Displays-Art: LCD
Ausgangs-Art 1: SPST-NO
Ausgangs-Art 2: SPST-NO
Ausgangs-Art 3: SPST-NO
Displayhöhe 1: 15,2mm
Displayhöhe 2: 7,1mm
Dichtheitsklasse: IP66 (stirnseitig)
Eigenschaften Eingang 1: Thermoelement;Analogspannung;Analogstrom
Versorgungsspannung: 24V DC;24V AC
Montageabmessungen: 45x45mm
Äußere Abmessungen: 48x48x64mm
Temperatursensors-Art: Pt100;Thermoelement E;Thermoelement J;Thermoelement K;Thermoelement T;Thermoelement B;Thermoelement PLII;Thermoelement R;Thermoelement S;JPt100;Thermoelement N;Thermoelement L;Thermoelement U;Thermoelement W
Modul-Typ: Regulator
Kontrollierte Größe: Temperatur
Bereich der kontrollierten Größe: -1999...9999
Ausgangs-Art 4: SPST-NO
Programmier-Art: Tastatur
Regulierung für Ausgang 1: ON-OFF;2PID
Zusatzfunktionen: Heiz- oder Kühlkontrolle
Herstellerserie: E5CC
Elektrische Ausgangsparameter 2: 250V AC / 2A
Elektrische Ausgangsparameter 3: 250V AC / 2A
Elektrische Ausgangsparameter 4: 250V AC / 2A
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 3A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OMRON:
OMRON
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 162,40*
€ 201,16*
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 174,10*
€ 210,23*
Frei Haus
ab € 200,52*
€ 241,84*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 205,29*
€ 272,36*
Frei Haus
ab € 226,66*
€ 275,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,36*
€ 324,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,52*
€ 319,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,39*
€ 282,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,42*
€ 275,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,29*
€ 244,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
EST2-2C-MV4
ab € 121,10*
Zubehör
Omron
E58-CIFQ2
ab € 118,46*
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 98,96*
Zubehör
RS Pro
3629941
ab € 56,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.