| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-E5CC-QX3A5M-000 Herst.-Nr.: E5CC-QX3A5M-000 EAN/GTIN: 4549734266512 |
| |
|
| | |
| Hersteller: OMRON Montage: für Frontplatten Betriebstemperatur: -10...55°C Verwendeten Displays-Art: LCD Ausgangs-Art 1: SSR Ausgangs-Art 2: SPST-NO Ausgangs-Art 3: SPST-NO Displayhöhe 1: 15,2mm Displayhöhe 2: 7,1mm Dichtheitsklasse: IP66 (stirnseitig) Eigenschaften Eingang 1: Thermoelement;Analogspannung;Analogstrom Versorgungsspannung: 100...240V AC Montageabmessungen: 45x45mm Äußere Abmessungen: 48x48x64mm Temperatursensors-Art: Pt100;Thermoelement E;Thermoelement J;Thermoelement K;Thermoelement T;Thermoelement B;Thermoelement PLII;Thermoelement R;Thermoelement S;JPt100;Thermoelement N;Thermoelement L;Thermoelement U;Thermoelement W Modul-Typ: Regulator Kontrollierte Größe: Temperatur Bereich der kontrollierten Größe: -1999...9999 Ausgangs-Art 4: SPST-NO Programmier-Art: Tastatur Regulierung für Ausgang 1: ON-OFF;2PID Zusatzfunktionen: Heiz- oder Kühlkontrolle Herstellerserie: E5CC Elektrische Ausgangsparameter 2: 250V AC / 2A Elektrische Ausgangsparameter 3: 250V AC / 2A Elektrische Ausgangsparameter 4: 250V AC / 2A Elektrische Ausgangsparameter 1: 12V DC / 21mA Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | OMRON: | OMRON |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prozessregler, Temperatur-Regler, Temperaturregeleinheit, Temperaturregler, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, Industrieregler, Universal Industrieregler, Universalregler, prozessregler omron, pt100 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 162,80* | € 201,83* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 164,00* | € 201,84* | | | | | 40 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 173,97* | € 209,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 198,81* | € 240,77* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 205,15* | € 271,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|