Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: induktiv; Bereich: 0÷8mm; 40÷250VAC; 20÷250VDC; M18; 250mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-E57SAL18A2E
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     E57SAL18A2E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
induktiver Näherungsschalter
induktiver näherungssensor
Hersteller: EATON ELECTRIC
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 20...250V DC;40...250V AC
Gehäuse-Material: Edelstahl
Betriebsstrom max.: 250mA
Frequenzwechsel max.: 60Hz
Sensorgehäuse: M18
Bereich: 0...8mm
Ausgangskonfiguration: NO 2-Leiter
Anschlüsse: 2m Leitung
Front-Art: vorgeschoben
Sensoren-Typ: induktiv
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,08*
€ 329,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,29*
€ 314,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,85*
€ 280,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,82*
€ 279,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,65*
€ 254,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.