Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: induktiv; Bereich: 0÷5mm; 20÷250VAC; OUT: NC 2-Leiter; M18


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-E57LBL18A2SA
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     E57LBL18A2SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
induktiver Näherungsschalter
induktiver näherungssensor
Hersteller: EATON ELECTRIC
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 20...250V AC
Gehäuse-Material: Edelstahl
Anzahl Pole: 3
Betriebsstrom max.: 250mA
Frequenzwechsel max.: 20Hz
Sensorgehäuse: M18
Bereich: 0...5mm
Ausgangskonfiguration: NC 2-Leiter
Anschlüsse: Stecker M12 Kod. C.
Front-Art: eingebaut
Passendes Zubehör: CSAR3F3CY2202;CSAR3F3CY2205;CSAR3F3CY2210;CSAS3F3CY2202;CSAS3F3CY2205;CSAS3F3CY2210
Sensoren-Typ: induktiv
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,41*
€ 242,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,95*
€ 240,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,80*
€ 208,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,39*
€ 206,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,28*
€ 187,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.