Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: induktiv; OUT: PNP / NO; 0÷15mm; 10÷30VDC; M30; IP67; 100mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: induktiv; OUT: PNP / NO; 0÷15mm; 10÷30VDC; M30; IP67; 100mA
Sensor: induktiv; OUT: PNP / NO; 0÷15mm; 10÷30VDC; M30; IP67; 100mA
Artikel-Nr.:
     2805-E57G-30UPN15-Q
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     E57G-30UPN15-Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
induktiver Näherungsschalter
induktiver näherungssensor pnp
Hersteller: EATON ELECTRIC
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: Edelstahl
Anzahl Pole: 4
Betriebsstrom max.: 0,1A
Frequenzwechsel max.: 500Hz
Sensorgehäuse: M30
Bereich: 0...15mm
Ausgangskonfiguration: PNP / NO
Anschlüsse: Verbinder M12
Front-Art: vorgeschoben
Sensoren-Typ: induktiv
Weitere Suchbegriffe: induktiver näherungssensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,82*
€ 85,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,50*
€ 82,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.