Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: induktiv; Bereich: 0÷8mm; 20÷250VAC; OUT: NO 2-Leiter; M18


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-E57-18GU08-AAB
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     E57-18GU08-AAB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
induktiver Näherungsschalter
induktiver näherungssensor
Hersteller: EATON ELECTRIC
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 20...250V AC
Gehäuse-Material: Edelstahl
Anzahl Pole: 3
Betriebsstrom max.: 0,1A
Frequenzwechsel max.: 25Hz
Sensorgehäuse: M18
Bereich: 0...8mm
Ausgangskonfiguration: NO 2-Leiter
Anschlüsse: Stecker M12 Kod. C.
Front-Art: vorgeschoben
Passendes Zubehör: CSAR3F3CY2202;CSAR3F3CY2205;CSAR3F3CY2210;CSAS3F3CY2202;CSAS3F3CY2205;CSAS3F3CY2210
Sensoren-Typ: induktiv
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,90*
€ 130,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,34*
€ 126,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,86*
€ 112,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,96*
€ 108,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,77*
€ 96,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.