Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: induktiv; Bereich: 0÷10mm; 20÷250VAC; OUT: NC 2-Leiter; M30


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-E55CBL30A2
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     E55CBL30A2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
induktiver Näherungsschalter
induktiver näherungssensor
Hersteller: EATON ELECTRIC
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP66
Versorgungsspannung: 20...250V AC
Gehäuse-Material: Kunststoff
Betriebsstrom max.: 150mA
Frequenzwechsel max.: 25Hz
Sensorgehäuse: M30
Bereich: 0...10mm
Ausgangskonfiguration: NC 2-Leiter
Anschlüsse: 2m Leitung
Front-Art: eingebaut
Sensoren-Typ: induktiv
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,68*
€ 224,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,01*
€ 222,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,45*
€ 193,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,23*
€ 190,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,91*
€ 173,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.