Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: induktiv; Bereich: 0÷5mm; 20÷250VAC; OUT: NO 2-Leiter; M18


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-E55CAL18A2
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     E55CAL18A2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
induktiver Näherungsschalter
induktiver näherungssensor
Hersteller: EATON ELECTRIC
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP66
Versorgungsspannung: 20...250V AC
Gehäuse-Material: Kunststoff
Betriebsstrom max.: 150mA
Frequenzwechsel max.: 25Hz
Sensorgehäuse: M18
Bereich: 0...5mm
Ausgangskonfiguration: NO 2-Leiter
Anschlüsse: 2m Leitung
Front-Art: eingebaut
Sensoren-Typ: induktiv
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,87*
€ 196,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,10*
€ 191,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,03*
€ 167,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,97*
€ 164,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,14*
€ 148,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.