Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0÷1m; NPN; DARK-ON,LIGHT-ON; <1ms


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0÷1m; NPN; DARK-ON,LIGHT-ON; <1ms
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0÷1m; NPN; DARK-ON,LIGHT-ON; <1ms
Artikel-Nr.:
     2805-E3ZM-D62-2M
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3ZM-D62 2M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Fotosensor
Fotoschalter
Lichtsensor
Hersteller: OMRON
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP67;IP69K
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: Edelstahl
Äußere Abmessungen: 10,8x21x32,2mm
Betriebsstrom max.: 0,1A
Reaktions-Art: Spiegelung
Bereich: 0...1m
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: NPN
Anschlüsse: 2m Leitung
Reaktionszeit: <1ms
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 97,24*
€ 120,36*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 98,98*
€ 123,14*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 123,02*
€ 151,13*
Frei Haus
ab € 143,88*
€ 182,50*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 181,06*
€ 237,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,98*
€ 283,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,85*
€ 271,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 213,07*
€ 253,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,73*
€ 247,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,84*
€ 231,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,06*
€ 215,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.