Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0,1÷4m; PNP; DARK-ON,LIGHT-ON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0,1÷4m; PNP; DARK-ON,LIGHT-ON
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0,1÷4m; PNP; DARK-ON,LIGHT-ON
Artikel-Nr.:
     2805-E3Z-R86
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3Z-R86
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Industrierelais
Lichtschranke
Lichtschranken
Hersteller: OMRON
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 12...24V DC
Gehäuse-Material: PBT
Äußere Abmessungen: 10,8x20x31mm
Anzahl Pole: 4
Betriebsstrom max.: 0,1A
Reaktions-Art: Spiegelung mit Reflektoren
Bereich: 0,1...4m
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: PNP
Anschlüsse: Verbinder M8
Sensoreneigenschaften: Der Reflektor ist separat erhältlich.
Passendes Zubehör: E39-R1;E39-R10;E39-R1S;E39-R2;E39-R9
Reaktionszeit: <1ms
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1
€ 6,95*
ab € 66,14*
€ 83,29*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 66,72*
€ 83,43*
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 67,61*
€ 84,97*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,59*
€ 101,97*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 102,05*
€ 133,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,64*
€ 159,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,20*
€ 156,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,64*
€ 139,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,36*
€ 134,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,05*
€ 121,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.