Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Laser; Bereich: 25÷300mm; NPN; DARK-ON,LIGHT-ON; 100mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Laser; Bereich: 25÷300mm; NPN; DARK-ON,LIGHT-ON; 100mA
Sensor: Laser; Bereich: 25÷300mm; NPN; DARK-ON,LIGHT-ON; 100mA
Artikel-Nr.:
     2805-E3Z-LL63
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3Z-LL63 2M
EAN/GTIN:
     4547648678773
Suchbegriffe:
Fotoschalter
Lichtsensor
Photoschalter
Optische Sensorköpfe
Hersteller: OMRON
Betriebstemperatur: -10...55°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 12...24V DC
Gehäuse-Material: PBT
Äußere Abmessungen: 10,8x20x31mm
Betriebsstrom max.: 0,1A
Reaktions-Art: Spiegelung
Bereich: 25...300mm
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: NPN
Anschlüsse: 2m Leitung
Reaktionszeit: <0,5ms
Sensoren-Typ: Laser
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OMRON:
OMRON
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 165,06*
€ 200,81*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 165,08*
€ 201,43*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 170,57*
€ 207,61*
Frei Haus
ab € 171,48*
€ 209,12*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 223,94*
€ 296,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,29*
€ 352,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,09*
€ 339,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,23*
€ 298,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,30*
€ 284,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,94*
€ 266,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.