Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 5÷100mm; NPN; DARK-ON,LIGHT-ON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 5÷100mm; NPN; DARK-ON,LIGHT-ON
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 5÷100mm; NPN; DARK-ON,LIGHT-ON
Artikel-Nr.:
     2805-E3Z-D61
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3Z-D61 2M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Fotoschalter
Hersteller: OMRON
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 12...24V DC
Gehäuse-Material: PBT
Äußere Abmessungen: 10,8x20x31mm
Betriebsstrom max.: 0,1A
Reaktions-Art: Spiegelung
Bereich: 5...100mm
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: NPN
Anschlüsse: 2m Leitung
Reaktionszeit: <1ms
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 67,75*
€ 87,05*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 70,72*
€ 90,60*
Frei Haus
ab € 80,93*
€ 106,38*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 101,83*
€ 137,83*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,83*
€ 164,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,63*
€ 161,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,61*
€ 143,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,40*
€ 137,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,83*
€ 121,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.