| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-E3X-HD41 Herst.-Nr.: E3X-HD41 2M EAN/GTIN: 4549734551106 |
| |
|
| | |
| Hersteller: OMRON Betriebstemperatur: -25...55°C Dichtheitsklasse: IP50 Versorgungsspannung: 12...24V DC Gehäuse-Material: PBT Äußere Abmessungen: 71,8x33,45x10mm Betriebsstrom max.: 50mA Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON Ausgangskonfiguration: PNP Anschlüsse: 2m Leitung Sensoreneigenschaften: Zeitrelais Passendes Zubehör: E32-D11L;E32-DC200;E32-T11L;E32-TC200E Zusatzfunktionen: Teach-in Reaktionszeit: <55µs Sensoren-Typ: Lichtwellenverstärker Herstellerserie: E3X Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | OMRON: | OMRON |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 155,40* | € 187,45* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 156,34* | € 187,48* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 157,52* | € 193,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 234,20* | € 275,78* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 228,60* | € 287,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|