Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 5÷30mm; NPN; LIGHT-ON; Spiegelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 5÷30mm; NPN; LIGHT-ON; Spiegelung
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 5÷30mm; NPN; LIGHT-ON; Spiegelung
Artikel-Nr.:
     2805-E3T-SL21-2M
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3T-SL21 2M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Fotoschalter
Lichtsensor
Photoschalter
Hersteller: OMRON
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 12...24V DC
Gehäuse-Material: PBT
Äußere Abmessungen: 11x7x24,5mm
Betriebsstrom max.: 50mA
Reaktions-Art: Spiegelung
Bereich: 5...30mm
Betriebsmodi des Sensors: LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: NPN
Anschlüsse: 2m Leitung
Reaktionszeit: <1ms
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OMRON:
OMRON
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 93,36*
€ 116,68*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 95,73*
€ 119,35*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 118,11*
€ 146,83*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 122,63*
€ 165,21*
Frei Haus
ab € 138,82*
€ 177,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,21*
€ 196,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,65*
€ 193,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,50*
€ 169,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,83*
€ 162,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,63*
€ 145,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.