Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 30m; NPN / PNP; DARK-ON,LIGHT-ON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 30m; NPN / PNP; DARK-ON,LIGHT-ON
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 30m; NPN / PNP; DARK-ON,LIGHT-ON
Artikel-Nr.:
     2805-E3S-CT11
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3S-CT11 2M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh Sperre
Drehschranke
Drehsperren
Gatterschranke
Hersteller: OMRON
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: Zinkguss
Äußere Abmessungen: 20x23x50mm
Resistenz gegenüber: Öle
Betriebsstrom max.: 0,1A
Reaktions-Art: Sender-Empfänger
Bereich: 30m
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: NPN / PNP
Anschlüsse: 2m Leitung
Reaktionszeit: <1ms
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 141,63*
€ 176,22*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 145,06*
€ 180,14*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 170,57*
€ 208,03*
Frei Haus
ab € 238,41*
€ 298,52*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 299,59*
€ 379,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,33*
€ 451,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,82*
€ 435,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,65*
€ 404,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,09*
€ 380,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,59*
€ 356,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.