Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 3m; NPN / PNP; DARK-ON,LIGHT-ON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-E3S-CR11-2M
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3S-CR11 2M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh Sperre
Drehschranke
Drehsperren
Gatterschranke
Hersteller: OMRON
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: Zinkguss
Äußere Abmessungen: 20x23x50mm
Resistenz gegenüber: Öle
Betriebsstrom max.: 0,1A
Reaktions-Art: Spiegelung mit Reflektoren
Bereich: 3m
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: NPN / PNP
Anschlüsse: 2m Leitung
Reaktionszeit: <1ms
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OMRON:
OMRON
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 128,45*
€ 158,89*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 131,41*
€ 162,44*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 162,85*
€ 198,94*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 235,73*
€ 304,90*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 279,73*
€ 382,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,90*
€ 362,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,80*
€ 347,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,05*
€ 311,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,48*
€ 300,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,73*
€ 280,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.