Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 2m; NPN / PNP; DARK-ON,LIGHT-ON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 2m; NPN / PNP; DARK-ON,LIGHT-ON
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 2m; NPN / PNP; DARK-ON,LIGHT-ON
Artikel-Nr.:
     2805-E3S-CD12
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3S-CD12 2M
EAN/GTIN:
     4547648357197
Suchbegriffe:
Fotosensor
Fotoschalter
Lichtsensor
Photoschalter
Hersteller: OMRON
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: Zinkguss
Äußere Abmessungen: 20x23x50mm
Resistenz gegenüber: Öle
Betriebsstrom max.: 0,1A
Reaktions-Art: Spiegelung
Bereich: 2m
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: NPN / PNP
Anschlüsse: 2m Leitung
Reaktionszeit: <2ms
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
66 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 128,64*
€ 156,10*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 130,19*
€ 160,68*
Frei Haus
ab € 146,47*
€ 175,87*
Frei Haus
ab € 152,51*
€ 183,01*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 238,40*
€ 302,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,16*
€ 359,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,45*
€ 356,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,44*
€ 317,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,23*
€ 307,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,40*
€ 283,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.