Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0,1÷2m; PNP; DARK-ON,LIGHT-ON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0,1÷2m; PNP; DARK-ON,LIGHT-ON
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0,1÷2m; PNP; DARK-ON,LIGHT-ON
Artikel-Nr.:
     2805-E3S-AR81
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3S-AR81
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Fotoschalter
Lichtsensor
Photoschalter
Hersteller: OMRON
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: PBT
Äußere Abmessungen: 40x21x12mm
Betriebsstrom max.: 0,1A
Reaktions-Art: Spiegelung mit Reflektoren
Bereich: 0,1...2m
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: PNP
Anschlüsse: 2m Leitung
Sensoreneigenschaften: Der Reflektor ist separat erhältlich.
Passendes Zubehör: E39-R1
Reaktionszeit: <0,5ms
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 116,56*
€ 144,50*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 118,64*
€ 147,69*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 146,97*
€ 181,67*
Frei Haus
ab € 173,11*
€ 218,92*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 177,72*
€ 235,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,51*
€ 280,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,06*
€ 269,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,84*
€ 244,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,47*
€ 231,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,72*
€ 211,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.