Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0÷10m; SPDT; DARK-ON,LIGHT-ON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0÷10m; SPDT; DARK-ON,LIGHT-ON
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0÷10m; SPDT; DARK-ON,LIGHT-ON
Artikel-Nr.:
     2805-E3JM-10M4G
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3JM-10M4-G-NN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Fotosensor
Fotoschalter
Lichtsensor
Hersteller: OMRON
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP66
Versorgungsspannung: 100...240V AC;24...240V DC
Gehäuse-Material: ABS
Äußere Abmessungen: 25x75x65mm
Betriebsstrom max.: 3A
Reaktions-Art: Sender-Empfänger
Bereich: 0...10m
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: SPDT
Anschlüsse: Schraubklemmen
Reaktionszeit: <30ms
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 105,99*
€ 132,35*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 106,88*
€ 133,46*
Frei Haus
ab € 144,97*
€ 186,73*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 147,80*
€ 199,15*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,15*
€ 236,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,84*
€ 229,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,86*
€ 203,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,75*
€ 193,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,80*
€ 175,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.