Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 40m; PNP; DARK-ON,LIGHT-ON; 100mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 40m; PNP; DARK-ON,LIGHT-ON; 100mA
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 40m; PNP; DARK-ON,LIGHT-ON; 100mA
Artikel-Nr.:
     2805-E3JK-TP11
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3JK-TP11 2M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Einweg-Lichtschranke
Fotosensor
Fotoschalter
Hersteller: OMRON
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP64
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: ABS
Äußere Abmessungen: 50x50x18mm
Betriebsstrom max.: 0,1A
Reaktions-Art: Sender-Empfänger
Bereich: 40m
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: PNP
Anschlüsse: 2m Leitung
Reaktionszeit: <20ms
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OMRON:
OMRON
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 91,75*
€ 115,40*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 96,77*
€ 120,83*
Frei Haus
ab € 113,79*
€ 146,31*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 122,62*
€ 165,25*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,25*
€ 196,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,71*
€ 193,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,57*
€ 168,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,19*
€ 160,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,62*
€ 145,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.