Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0,1÷4m; PNP; DARK-ON,LIGHT-ON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0,1÷4m; PNP; DARK-ON,LIGHT-ON
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0,1÷4m; PNP; DARK-ON,LIGHT-ON
Artikel-Nr.:
     2805-E3FC-RP21
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3FC-RP21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Fotoschalter
Hersteller: OMRON
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP67;IP68;IP69K
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: Edelstahl
Anzahl Pole: 4
Sensorgehäuse: M18
Reaktions-Art: Spiegelung mit Reflektoren
Bereich: 0,1...4m
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: PNP
Anschlüsse: Verbinder M12
Sensoreneigenschaften: Der Reflektor ist separat erhältlich.
Passendes Zubehör: E39-R1S
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OMRON:
OMRON
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 66,14*
€ 87,57*
47 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 70,76*
€ 90,70*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,76*
€ 94,51*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 97,55*
€ 133,11*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,11*
€ 158,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,99*
€ 155,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,50*
€ 138,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,68*
€ 132,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,55*
€ 116,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.