Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: induktiv; OUT: NPN / NO; 0÷4mm; 10÷30VDC; M8; IP67; 200mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: induktiv; OUT: NPN / NO; 0÷4mm; 10÷30VDC; M8; IP67; 200mA
Sensor: induktiv; OUT: NPN / NO; 0÷4mm; 10÷30VDC; M8; IP67; 200mA
Artikel-Nr.:
     2805-E2BS08LN04MCC1
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E2B-S08LN04-MC-C1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
induktiver Näherungsschalter
induktiver näherungssensor npn
Hersteller: OMRON
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: Edelstahl
Anzahl Pole: 3
Gesamtlänge: 66mm
Betriebsstrom max.: 0,2A
Frequenzwechsel max.: 1kHz
Sensorgehäuse: M8
Bereich: 0...4mm
Ausgangskonfiguration: NPN / NO
Anschlüsse: Verbinder M8
Front-Art: vorgeschoben
Sensoren-Typ: induktiv
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OMRON:
OMRON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 12 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.