Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; 4x2x0,8mm; EiB/KNX,extern; Draht; Cu; PVC; violett


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; 4x2x0,8mm; EiB/KNX,extern; Draht; Cu; PVC; violett
Leitungen; 4x2x0,8mm; EiB/KNX,extern; Draht; Cu; PVC; violett
Artikel-Nr.:
     2805-E-BUS-4X2X0.8-VI
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     81077
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: HELUKABEL
Betriebstemperatur: -30...70°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: violett
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Witterungsfaktoren;Feuchtigkeit
Aderdurchmesser: 0,8mm
Schirmaufbau: Al Folie;geschirmt
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare
Anzahl Adern: 8
Paaranzahl: 4
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: extern;Fernsteuerungsinstallation;EiB/KNX;innen
Leitungsaußendurchmesser: 8,6mm
Aderaufbau: Draht
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: Eca
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 4x2x0,8mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 2,16*
€ 3,42*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 1,98*
€ 4,69*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 4,69*
€ 5,58
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,21*
€ 5,01
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,04*
€ 4,81
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,39*
€ 4,03
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,87*
€ 3,42
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,44*
€ 2,90
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,98*
€ 2,36
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 23,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.