Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Überwachungsrelais; Spannung: AC,AC Strom; SPDT; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DWB02CM4810A
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     DWB02CM4810A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Überwachungsrelais
carlo gavazzi überwachungsrelais
überwachungsrelais
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...60°C
Ausgangs-Art 1: SPDT
Stromquelle: des getesteten Netzes
Dichtheitsklasse: IP20
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Äußere Abmessungen: 45x80x99,5mm
Modul-Typ: Überwachungsrelais
Kontrollierte Größe: AC Strom;Spannung: AC
Bereich der kontrollierten Größe: 500mA...10A
Dreiphasen-Versorgungsspannung: 3 x 380...480V AC
Herstellerserie: DWB
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 8A;24V DC / 5A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CARLO GAVA:
CARLO GAVA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,92*
€ 302,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,66*
€ 293,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,23*
€ 252,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,15*
€ 239,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,85*
€ 221,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.