Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2805-DVD-USB-02-SV Herst.-Nr.: DVD-USB-02-SV EAN/GTIN: 8716309115681 |
| |
|
|  |  |
 | Hersteller: GEMBIRD Farbe: silber Steckverbinder-Art: DC;USB B-Buchse;USB B-Stecker Beschreibungsmediums-Art: CD-R;CD-RW;DVD-R;DVD+R;DVD+RW;CD-DA;CD-ROM;DVD-RAM;DVD-ROM Computer Zubehör-Typ: Externes DVD-Laufwerk Ausführung: USB 2.0 Abmessungen: 140x140x14mm Weitere Informationen:  |  | 17968585: | DE 17968585 | small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small information and telecommunication devices that can be uses in private households | GEMBIRD: | GEMBIRD |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 19,29* | € 26,08* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 19,35* | € 26,45* |  |  |  | Lager 2805 | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 16,93* | € 26,49* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 33,62* | € 45,12* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2805 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2805 |  | Versand: Lager 2805 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|