Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird DVD-USB-02-SV Optisches Laufwerk DVD±RW Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird DVD-USB-02-SV Optisches Laufwerk DVD±RW Silber
Gembird DVD-USB-02-SV Optisches Laufwerk DVD±RW Silber
Gembird DVD-USB-02-SV Optisches Laufwerk DVD±RW Silber
Gembird DVD-USB-02-SV Optisches Laufwerk DVD±RW Silber
Gembird DVD-USB-02-SV Optisches Laufwerk DVD±RW Silber
Gembird DVD-USB-02-SV Optisches Laufwerk DVD±RW Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-90105830
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     DVD-USB-02-SV
EAN/GTIN:
     8716309115681
Suchbegriffe:
CD Brenner
CD Burner
CD Writer
DVD Brenner
  • Archivieren Sie Ihre Videos, Fotos, Daten und Musik auf CD oder DVD
    - Kompaktes Design, perfekt für den Einsatz mit Laptops
    - Leiser Betrieb
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
17 mm
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Schreibgeschwindigkeit
Schreibgeschwindigkeit CD
24 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+R
8 x
Schreibgeschwindigkeit CD-R
24 x
Schreibgeschwindigkeit CD-RW
24 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-R
8 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+RW
8 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RW
8 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RAM
5 x
Design
Produktfarbe
Silber
Lademechanismus
Ablage
Ursprungsland
China
Lesegeschwindigkeit
Lesegeschwindigkeit CD
24 x
Lesegeschwindigkeit CD-R
24 x
Lesegeschwindigkeit CD-RW
24 x
Geschwindigkeit Lesen CD-ROM
24 x
Geschwindigkeit Lesen DVD+R
8 x
Lesegeschwindigkeit DVD-R
8 x
Geschwindigkeit Lesen DVD-RW
8 x
Lesegeschwindigkeit DVD-RAM
6 x
Geschwindigkeit Lesen DVD-ROM
8 x
Leistungen
Optisches Laufwerk - Typ
DVD±RW
Schnittstelle
USB 2.0
Unterstützte Medien
CD-DA, CD-R, CD-ROM, CD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-RW
Durchmesser optische Disk
80,120 mm
Weitere Suchbegriffe: DVD Burner, DVD-Writer, DVD Brenner extern, externe DVD Brenner, DVD Drives, DVD Laufwerk, M-Disc Laufwerk, usb cd brenner, dvd drives, extern dvd laufwerk, ODD, CD-Rom-Laufwerk, DVD-Laufwerk, Combo-Laufwerk, Blu-ray-Brenner
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.