Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; DAB,DVB-T; 7dBi; Magnet; 75Ω; 174÷230MHz,470÷860MHz; 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antenne; DAB,DVB-T; 7dBi; Magnet; 75Ω; 174÷230MHz,470÷860MHz; 2m
Antenne; DAB,DVB-T; 7dBi; Magnet; 75Ω; 174÷230MHz,470÷860MHz; 2m
Artikel-Nr.:
     2805-DVB-T-AT03
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     DVB-T-AT03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DAB Antenne
DVB-T Antenne
Radio-Antenne
TV-Antenne
Hersteller: SR PASSIVES
Steckverbinder-Art: männlich;IEC
Montage: Magnet
Betriebstemperatur: -30...85°C
Impedanz: 75Ω
Frequenz: 174...230MHz;470...860MHz
Leitungslänge: 2m
Kommunikationsmodule Zubehör-Typ: Antenne
Antennen-Art: DAB;DVB-T
Antennen-Energiegewinn: 7dBi
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SR PASSIVE:
SR PASSIVE
Weitere Suchbegriffe: dvb-t antenne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.