Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Microchip PIC; PIC32; AC320032-1,AC320032-2,DM320032


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entw.Kits: Microchip PIC; PIC32; AC320032-1,AC320032-2,DM320032
Entw.Kits: Microchip PIC; PIC32; AC320032-1,AC320032-2,DM320032
Artikel-Nr.:
     2805-DV320032
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DV320032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Steckverbinder-Art: PICtail Plus;USB B mini;ICSP;USB A;zur Stromversorgung;Plug-In-Module Sockel
Setinhalt: AC320032-1;AC320032-2;DM320032
Schnittstelle: USB OTG;I2S
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: Potentiometer zur Lautstärkeregelung;Buchse für Lautsprecher /line-in
Entwicklungskit-Typ: Microchip PIC
Anschlussgeräte: PIC32MX450F256L;PIC32MX470F512L
Familie: PIC32
Speicher: 2Mb FLASH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,35*
€ 246,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,71*
€ 245,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,30*
€ 237,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,81*
€ 225,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,62*
€ 208,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.