Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; 12VDC; 8,75A; Aus: KYCON KPPX-4P; 105W; 90÷264VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; 12VDC; 8,75A; Aus: KYCON KPPX-4P; 105W; 90÷264VAC
Netzteil: Impuls; 12VDC; 8,75A; Aus: KYCON KPPX-4P; 105W; 90÷264VAC
Artikel-Nr.:
     2805-DTM110PW120C8
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     DTM110PW120C8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Labornetzgerät
Labornetzteil
Netzteil Notebook
Hersteller: TDK-LAMBDA
Betriebstemperatur: -20...60°C
Leistung: 105W
Versorgungsspannung: 90...264V AC
Äußere Abmessungen: 63x140x33mm
Setinhalt: ohne Versorgungskabel
Ausgangsspannung: 12V DC
Steckverbinder-Variante: gerade
Entspricht Norm: Energy efficiency Level VI
Anwendung: medizinische Anwendungen
Netzteil-Typ: Impuls
Ausgangsstrom max.: 8,75A
Eingangsanschlusses-Art: IEC C8
Ausgangsanschlusses-Art: KYCON KPPX-4P
Länge der Ausgangsleitung: 1m
Betriebsmodi: Dauerspannung
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Netzteil-Art: Desktop;Netz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TDK-LAMBDA:
TDK-LAMBDA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 85,84*
€ 119,55*
Frei Haus
ab € 106,11*
€ 141,48*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,55*
€ 142,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,57*
€ 138,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,19*
€ 120,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,92*
€ 117,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,84*
€ 102,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.