Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 1,6kV; 45A; Tube; Ifsm: 480A; ISOPLUS247™


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 1,6kV; 45A; Tube; Ifsm: 480A; ISOPLUS247™
Diode: Gleichrichter; THT; 1,6kV; 45A; Tube; Ifsm: 480A; ISOPLUS247™
Artikel-Nr.:
     2805-DSP45-16AR
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSP45-16AR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichter ixys
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Gehäuse: ISOPLUS247™
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,26V
Vorwärtsstrom: 45A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Strom im max. Impuls: 0,48kA
Verlustleistung: 165W
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.