Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 1,6kV; 45A; Tube; Ifsm: 480A; TO247-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 1,6kV; 45A; Tube; Ifsm: 480A; TO247-3
Diode: Gleichrichter; THT; 1,6kV; 45A; Tube; Ifsm: 480A; TO247-3
Artikel-Nr.:
     2805-DSP45-16A
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSP45-16A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Gehäuse: TO247-3
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,23V
Vorwärtsstrom: 45A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Strom im max. Impuls: 0,48kA
Verlustleistung: 270W
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: gleichrichter ixys, gleichrichterdiode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
147
1
€ 14,99*
ab € 3,43*
€ 6,72*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 4,01*
€ 6,98*
1 Tag
37
5
Frei Haus
ab € 6,21*
€ 9,37*
30
Frei Haus
ab € 8,25*
€ 11,45*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.