| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-DSO4084B Herst.-Nr.: HANTEK DSO4084B EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: HANTEK Verwendeten Displays-Art: farbig;LCD TFT 7" Versorgungsspannung: 100...240V AC Äußere Abmessungen: 318x110x150mm Schnittstelle: USB Anzahl Kanäle: 4 Standardausstattung: USB-Kabel;Stromversorgungskabel;Oszilloskopsonde x4 Messgerät-Eigenschaften: Messen mittels Kurser;automatische Messen von Frequqenz, Bereich, peak to peak, RMS, Mittelwerte, Minimal- und Maximalwerte Abtasten: 1Gsps Oszilloskop-Typ: digital Vertikale Auflösung: 8bit Herstellerserie: DSO4004B Oszilloskopen-Art: DSO Band: 80MHz Anstiegszeit: 4,4ns Zeitbasis: 2n...1ks/div Versorgungsspannung 400Hz: 100...120V AC Aufnahmelänge: 64kpts/ch Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | HANTEK: | HANTEK |
|
| | |
| | | |
| |