Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 27A; 245W; SOT143; Eigenschaften: ESD Sicherung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diode: TVS Array; 27A; 245W; SOT143; Eigenschaften: ESD Sicherung
Diode: TVS Array; 27A; 245W; SOT143; Eigenschaften: ESD Sicherung
Artikel-Nr.:
     2805-DSL70E6327HTSA1
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     DSL70E6327HTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: SOT143
Rückspannung max.: 50V
Strom im max. Impuls: 27A
Leck strom: 5nA
Anzahl Kanäle: 2
Anwendung: DSL-Anwendungen
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Verlustleistung pro Impuls max.: 245W
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,22*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,238*
€ 1,006*
2 Tage
5013
1
€ 14,99*
ab € 0,173*
€ 1,059*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,006*
€ 1,19714
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,651*
€ 0,77469
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,561*
€ 0,66759
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,411*
€ 0,48909
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.